Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74CBT3251PWR IC, 1:8 SINGLE FET MUX/DEMUX, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006861
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74CBT3251PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74CBT
74CBT Logic
74CBT Logik
CBT Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: FET-Multiplexer/Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74CBT251
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74251
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74CBT
  • Leitungskonfiguration: 1:8
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CBT Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74CBT3251PWR, 3006861, 300-6861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,218*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.