Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD40257BM LOGIC, DATA SELECT/MUX QUAD, 16SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006848
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40257BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Logiktyp: Datenselektor / Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4000257
  • Logik-IC-Sockelnummer: 40257
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, CD40257BM, 3006848, 300-6848
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,35*
    € 3,9865
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.