Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LV4T125PWR BUFFER TRANSLATOR, 3-STATE O/P, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006795
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LV4T125PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Puffer / Spannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 11 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LV4T125PWR, 3006795, 300-6795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,331*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,492*
    € 1,77548
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.