Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LV595ADR IC, 8BIT SIPO SHIFT REGISTER, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006754
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LV595ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LV595
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74595
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LV595ADR, 3006754, 300-6754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,359*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MC74VHC595DR2G
    ab € 0,326*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.