Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74HC595DBR 8BIT SHIFT REGISTER, SIPO, SSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006738
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC595DBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC595
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74595
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SSOP
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, TEXAS INSTRUMENTS, SN74HC595DBR, 3006738, 300-6738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,153*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.