Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC3G04DCTR LOGIC, INVERTER GATE, SSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006639
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC3G04DCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74LVC3G04
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Drei
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti lvc logic, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC3G04DCTR, 3006639, 300-6639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,771*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.