Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G04DCKR IC, DUAL INVERTER, SMD, SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006632
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G04DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74LVC2G04
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti lvc logic, 74lvc, 4000 cmos inverter, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC2G04DCKR, 3006632, 300-6632
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0956*
    € 0,6963*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6963*
    € 0,8286
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4855*
    € 0,57775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2306*
    € 0,27441
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2172*
    € 0,25847
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1686*
    € 0,20063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4815* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74LVC2GU04DCKR
    € 0,3055*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.