Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G00DCUR IC, DUAL 2 INPUT NAND GATE, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006629
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G00DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74LVC2G00
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: VSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti 74lvc, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC2G00DCUR, 3006629, 300-6629
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1126
    € 14,99*
    ab € 0,186*
    € 0,977*
    € 5,90*
    ab € 0,32*
    € 0,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.