Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G98DBVR LOGIC, MULTI-FUNCTION GATE, 6SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006626
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G98DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfunktion: Konfigurierbares Multifunktionsgatter
  • Produktpalette: 74LVC1G98
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, ti lvc logic, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G98DBVR, 3006626, 300-6626
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,113*
    € 0,386*
    Lager 139
    70
    5
    € 14,99*
    ab € 0,1009*
    € 0,8157*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,8157*
    € 0,97068
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5682*
    € 0,67616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,5159*
    € 0,61392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2472*
    € 0,29417
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1439*
    € 0,17124
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1296*
    € 0,15422
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0785* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.