Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
NAND-Gate
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS SN74LV132APWR IC, QUAD NAND GATE SCHMITT TRIG TSSOP-14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3006586
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74LV132APWR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfunktion:
NAND-Gatter
Produktpalette:
74LV132
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Mit Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
14 Pin(s)
Ausgangsstrom:
-
Anzahl von Elementen:
Vier
IC-Gehäuse / Bauform:
TSSOP
Anzahl der Eingänge:
2 Inputs
Logik-IC-Familie:
74LV
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Versorgungsspannung, min.:
2 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
LV Logik
,
NAND-Gate
,
NAND-Gatter
,
Inverter-IC
,
NOT-Gate
,
NOT-Gatter
,
74lv logic
,
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
SN74LV132APWR
,
3006586
,
300-6586
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,688*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI 74LVX132MTCX NAND GATE, SCHMITT, QUAD, 2 I/P, TSSOP14
onsemi
74LVX132MTCX
€ 0,956*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.