Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AUP1G00DBVT LOGIC, GATE POS-NAND LP 2IN, 5SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006539
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUP1G00DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74AUP1G00
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 4 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AUP1G00DBVT, 3006539, 300-6539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,546*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.