Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN7432N IC, LOGIC, 74, OR GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006469
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7432N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: 7432
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 16 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 7400
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 8 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN7432N, 3006469, 300-6469
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    799
    € 14,99*
    ab € 2,06*
    € 4,02*
    € 8,95*
    ab € 2,02*
    € 4,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.