Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ALVCH16244DGGR IC, NON INVERTING BUFFER, TSSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006146
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALVCH16244DGGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC16244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416244
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74alvc buffer, 74alvc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ALVCH16244DGGR, 3006146, 300-6146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,727*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.