Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLC7524CD IC, 8BIT DAC, SMD, 7524, SOIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005715
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC7524CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 8 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: 10 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: SOIC
  • Versorgungsspannung: 4.75V bis 5.25V, 14.5V bis 15.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Parallel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, TLC7524CD, 3005715, 300-5715
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,00*
    € 6,67*
    Lager 139
    162
    € 14,99*
    ab € 5,07*
    € 8,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.