Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS PCM1690DCA IC, 24BIT DAC, 8CH, 192KHZ, 48TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005695
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCM1690DCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Versorgungsspannung: 4.5V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 24 bit
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Abtastrate: 192 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: HTSSOP
  • Datenschnittstelle: I2C, seriell
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, PCM1690DCA, 3005695, 300-5695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.