Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DAC8541Y/250 DAC, 16BIT, 100KSPS, TQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005675
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC8541Y/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Abtastrate: 100 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: TQFP
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Parallel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, DAC8541Y/250, 3005675, 300-5675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.