Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CDCLVC1102PWR CLOCK FANOUT BUFFER, 250MHZ, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005473
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CDCLVC1102PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktpuffer
  • Frequenz: 250 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Taktsynthesizer, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, CDCLVC1102PWR, 3005473, 300-5473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,73*
    € 5,6287
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.