Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4016BM96 ANALOGUE SWITCH, QUAD, SPST, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005427
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4016BM96
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: -
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 3V bis 18V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • IC-Funktion: Bilateraler Schalter
  • Einschaltwiderstand, max.: 400 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPST
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, TEXAS INSTRUMENTS, CD4016BM96, 3005427, 300-5427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,981*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MC14016BDR2G
    € 0,378*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.