Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA214AIDCKR CURRENT SENSE AMPLIFIER, 30KHZ, SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005346
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA214AIDCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Produktpalette: INA21x
  • Versorgungsspannung, max.: 26 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 60 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • CMRR: 140 dB
  • Eingangsruhestrom: 35 µA
  • Bandbreite: 30 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side, Low-Side
  • Verstärkung: 100V/V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SC-70
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 30 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA214AIDCKR, 3005346, 300-5346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,403*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NCS214RSQT2G
    ab € 0,269*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.