Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA168NA/3K CURRENT SENSE AMPLIFIER, 800KHZ, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005319
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA168NA/3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Produktpalette: INA168
  • Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • CMRR: 120 dB
  • Eingangsruhestrom: 2 µA
  • Bandbreite: 800 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side
  • Verstärkung: Einstellung über Widerstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 800 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA168NA/3K, 3005319, 300-5319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,964*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.