Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA139NA/250 CURRENT SHUNT MONITOR, 40V, 5SOT23, REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005315
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA139NA/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • CMRR: 115 dB
  • Eingangsruhestrom: 10 µA
  • Bandbreite: 440 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side
  • Verstärkung: Einstellung über Widerstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 440 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA139NA/250, 3005315, 300-5315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,46*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.