Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM158J OP-AMP, DUAL, 1MHZ, 0.5V/US, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004607
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM158J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
dip op amp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.5 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 0.5 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 32V, ± 1.5V bis ± 16V
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: op amp, op amp texas instrument, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM158J, 3004607, 300-4607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,56*
    € 44,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,37*
    € 43,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,90*
    € 34,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.