Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS7822E/250 IC, 12BIT ADC, SMD, VSSOP8, 7822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004355
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS7822E/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 12-Bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Abtastrate: 200 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: SOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Seriell
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Pseudo-Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADS7822E/250, 3004355, 300-4355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.