Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS131A04IPBSR ADC, DELTA-SIGMA, 24BIT, 128KSPS, TQFP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004345
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS131A04IPBSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 24 bit
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Abtastrate: 128 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: TQFP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADS131A04IPBSR, 3004345, 300-4345
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.