Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Datenerfassungs-IC
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS ADS1258IRTCT IC, 24BIT ADC, 125KSPS, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3004330
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
ADS1258IRTCT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette:
16 Channel 24-Bit Sigma-Delta ADCs
MSL:
MSL 2 - 1 Jahr
Versorgungsspannung, max.:
5.25 V
Auflösung (Bit):
24 bit
Anzahl der Pins:
48 Pin(s)
Abtastrate:
125 kSPS
Bauform - ADC / DAC:
VQFN
Versorgungsspannung:
Einfach
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Datenschnittstelle:
Seriell, SPI
Eingangskanaltyp:
Differenz
Versorgungsspannung, min.:
2.7 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Datenkonvertierung & Signalwandlung
>
Analog/Digital-Wandler (A/D-Wandler, ADC)
Weitere Suchbegriffe:
AD-Wandler
,
Analog-Digital wandler
,
Datenerfassungs-IC
,
ad converter texas instruments
,
a d converter
,
(A
,
ADC)
,
Analog
,
D-Wandler
,
Datenkonvertierung
,
Digital-Wandler
,
Halbleiter
,
ICs
,
Signalwandlung
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
ADS1258IRTCT
,
3004330
,
300-4330
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments 12-Bit ADC ADS7828E/250 Octal, 50ksps TSSOP, 16-Pin
Texas Instruments
ADS7828E/250
€ 8,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.