Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADC161S626CIMM/NOPB ADC, SAR, 16BIT, 250KSPS, VSSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004275
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADC161S626CIMM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 16-Bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Abtastrate: 250 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: VSSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Seriell, SPI
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADC161S626CIMM/NOPB, 3004275, 300-4275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.