Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADC0838CIWM/NOPB ADC, SINGLE, 8BIT, 31.25MSPS, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004261
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADC0838CIWM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 6.3 V
  • Auflösung (Bit): 8 bit
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Abtastrate: 31.25 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: SOIC
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Seriell
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADC0838CIWM/NOPB, 3004261, 300-4261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.