Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller, anwendungsspezifisch, Reihe DA1468x, ARM Cortex-M0, 32 Bit, 8MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3003686
Hersteller:
     DIALOG SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DA14682-00F08A92
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
Halbleiter
HF
HF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie SmartBond DA14682
  • Versorgungsspannung, max.: 4.75 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 60 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 3.1 mA
  • Übertragungsstrom: 3.4 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Banking, mit der Cloud verbundene Anwendungen, HID, Industrie, Virtual Reality-Fernbedienungen
  • Bauform - HF-IC: AQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 0 dBm
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -94 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    DA14580PRODTLKT
    ab € 997,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.