Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DA14580-01AT2 MCU, 32 BIT, 16MHZ, QFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003680
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DA14580-01AT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: DA1458x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 42 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: -
  • MCU-Baureihe: DA1458x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, DA14580-01AT2, 3003680, 300-3680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    DA14580PRODTLKT
    ab € 990,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.