Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1757820-7 D-SUB-BUCHSENGEHÄUSE, 15POS, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003647
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1757820-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Einrastkontakte der Produktreihe AMPLIMITE 109, Größe 20
  • Produktpalette: AMPLIMITE 109
  • Steckverbindergehäusegröße: DA
  • Anzahl der Positionen: 15 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1757820-7, 3003647, 300-3647
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 27,56*
    € 47,25*
    € 8,95*
    ab € 24,44*
    € 49,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,84*
    € 53,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,90*
    € 48,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,32*
    € 38,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.