Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 650934-5 STIFTLEISTE, DIN 41612, 64POS, 3 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003629
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     650934-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Eurocard
  • Bestückte Reihen: a + c
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 650934-5, 3003629, 300-3629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09731646903
    ab € 2,3455*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.