Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 166467-1 STIFTLEISTE, DIN 41612, 96POS, 3 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003628
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166467-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Eurocard Type C Series
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 166467-1, 3003628, 300-3628
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.