Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder, Standard, Stecker, AMPLIMITE HDP-20, 15 Kontakt(e), DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003611
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     749805-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kohlenstoffstahl
  • Produktpalette: AMPLIMITE HDP-20
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, d-sub steckverbinder 15-polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 749805-8, 3003611, 300-3611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    91503-1
    ab € 787,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.