Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA CUS100ME-24/A AC/DC-NETZTEIL, 24V, 4.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003191
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS100ME-24/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 100w
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: CUS-M Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.16 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, CUS100ME-24/A, 3003191, 300-3191
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 65,29*
    € 84,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 61,04*
    € 85,82*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 65,65*
    € 87,44*
    Frei Haus
    ab € 62,88*
    € 91,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,82*
    € 102,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,68*
    € 99,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,01*
    € 91,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,65*
    € 84,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,04*
    € 72,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    CUS100ME-24
    ab € 50,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.