Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3002824 Herst.-Nr.: RPS-400-48-SF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: RPS-400 Series Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Ausgangsstrom - Ausgang 3: - Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDCAnzahl der Ausgänge: 1 AusgängeAusgangsleistung, max.: 403.2 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 8.4 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) Ausgangsspannung - Ausgang 2: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Einbau Netzteil, Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, RPS-400-48-SF, 3002824, 300-2824 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 78,98* | € 105,67* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,85* | € 146,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,79* | € 157,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,15* | € 199,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|