Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DE2B3SA221KN3AT02F ENTSTÖRKONDENSATOR, 220PF, KLASSE X1/Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992820
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2B3SA221KN3AT02F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 250vac
entstörkondensator
Produktpalette: DE2
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 300 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kapazität: 220 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DE2B3SA221KN3AT02F, 2992820, 299-2820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0553*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2416*
    € 0,2875
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1749*
    € 0,20813
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.