Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FGSMA10BFR IEC-FILTER, MEDIZIN, 200UH, 10A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992528
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FGSMA10BFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FGSM
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,50*
    € 31,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,52*
    € 31,45*
    € 6,90*
    ab € 26,12*
    € 53,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.