Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FFSAS04BFR IEC-FILTER, ITE, 1.6MH, 4A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992521
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FFSAS04BFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FFSA
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 4 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,48*
    € 30,98*
    € 8,95*
    ab € 20,32*
    € 31,56*
    € 5,90*
    ab € 23,70*
    € 52,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.