| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2992517 Herst.-Nr.: FDMM06SFR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IP-Schutzart: - Sicherungsgröße: - Produktpalette: FDMM Schaltertyp: - Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin Nennstrom: 6 ASicherungshalter: - Nennspannung: 230 VACSVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss Steckverbindertyp: IEC C14 Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, XP POWER, FDMM06SFR, 2992517, 299-2517 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,66* | € 19,80* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 11,67* | € 20,28* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,36* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|