Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FDMM01SFR IEC-FILTER, MEDIZIN, 6.5MH, 1A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992515
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FDMM01SFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FDMM
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 1 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,69*
    € 20,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,24*
    € 22,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.