Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN7431-I/YXX ETHERNET-CONTROLLER, 1GBPS, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992498
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN7431-I/YXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Pins: 72 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: MAC- &, PHY-Ethernet-Controller
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN7431-I/YXX, 2992498, 299-2498
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    168
    Frei Haus
    ab € 6,89*
    € 8,74*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,41*
    € 10,30*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 7,39*
    € 12,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.