Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN7430-I/Y9X ETHERNET-CONTROLLER, 1GBPS, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992497
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN7430-I/Y9X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: MAC- &, PHY-Ethernet-Controller
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN7430-I/Y9X, 2992497, 299-2497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,28*
    € 12,16*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 7,53*
    € 13,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.