Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY UPW50B50KV DRAHTWIDERSTAND, 50K, 0.5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992256
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     UPW50B50KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Produktdurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: UPW
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 145 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 50 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, UPW50B50KV, 2992256, 299-2256
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 8,12*
    € 10,95*
    Lager 139
    270
    1
    € 14,99*
    ab € 8,31*
    € 20,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.