Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RN73C2A7K87BTG DÜNNSCHICHTWIDERST 7K87 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992083
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RN73C2A7K87BTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Produktpalette: RN73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 7.87 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RN73C2A7K87BTG, 2992083, 299-2083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,636*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,297*
    € 1,54343
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.