Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY TL3AR01FTDG METALLFOLIENWIDERSTAND 0R01 1W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991974
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TL3AR01FTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: TL
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, CGS - TE CONNECTIVITY, TL3AR01FTDG, 2991974, 299-1974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,697*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    TL3AR01F
    ab € 0,809*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL2512R0100FEA
    ab € 0,164*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL2512R0100FEK
    ab € 0,271*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.