Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATF1508ASL-25AU100 CPLD, -40 BIS 85°C, TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991825
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1508ASL-25AU100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
CPLD-Typ: EEPROM
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 128 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 25
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 80 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, MICROCHIP, ATF1508ASL-25AU100, 2991825, 299-1825
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.