Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33FJ256MC510A-E/PF DIGITAL. SIGNALCONTROLLER 40MHZ TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991821
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ256MC510A-E/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33F Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 85 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 256 KB
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Core-Frequenz: 40 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33FJ256MC510A-E/PF, 2991821, 299-1821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 15,45*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.