Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FT6301 AUDIO-STECKER, STEREO, 3.5MM, 3POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991601
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FT6301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FT6301, 2991601, 299-1601
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 2,18*
    € 4,32*
    2 Tage
    79
    1
    Frei Haus
    ab € 2,71*
    € 4,33*
    Lager 139
    300
    1
    € 14,99*
    ab € 1,54*
    € 5,22*
    9 Tage
    79
    7
    € 6,99*
    ab € 3,75*
    € 5,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.