Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC1066A AUDIO-STECKER, MONO, 3.5MM, 2POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991600
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC1066A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC1066A, 2991600, 299-1600
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,97*
    € 1,81*
    1 Tag
    118
    1
    Frei Haus
    ab € 1,17*
    € 1,83*
    9 Tage
    118
    15
    € 6,99*
    ab € 1,74*
    € 2,53*
    Lager 139
    87
    1
    € 14,99*
    ab € 1,07*
    € 3,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,57*
    € 4,2483
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.