Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJE686K025TNJV KONDENSATOR 68UF, 25V, TANTAL, BAUFORM E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991549
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE686K025TNJV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 68µf 25v
Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.9 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 428 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4.1 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJE686K025TNJV, 2991549, 299-1549
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 1,35*
    € 1,70*
    Lager 139
    234
    1
    € 14,99*
    ab € 2,08*
    € 6,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.